STEEL LINE CMS SRL - SFZ31165 OD9407S COP. DEV.DISCESA 90 400X75 - 31165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
4 PZ
EAN
8029210808574
Codice prodotto
SFZ31165
Cod. produttore
31165
Produttore
SFZ
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
240 mm
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C