STEEL LINE CMS SRL - SFZ31149 OD9207S COP. DEV.DISCESA 90 200X75 - 31149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8029210898414
Codice prodotto
SFZ31149
Cod. produttore
31149
Produttore
SFZ
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
STEEL LINE CMS: OD9207S COP. DEV.DISCESA 90 200X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


