STEEL LINE CMS SRL - SFZ31097 OD4207S COP. DEV.DISCESA 45 200X75 - 31097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
12 PZ
EAN
8029210897899
Codice prodotto
SFZ31097
Cod. produttore
31097
Produttore
SFZ
Grado dell'angolo:
45°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
210 mm
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C