pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31046 OCF075VA COPERCHIO CANALE B075 - 31046

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31046 OCF075VA COPERCHIO CANALE B075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 48 M

EAN

8015892310467

Codice prodotto

SFZ31046

Cod. produttore

31046

Produttore

SFZ

Larghezza parte superiore:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Numero RAL:

5012

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.