STEEL LINE CMS SRL - SFZ30818 TCH101Z TESTATA CHIUSURA 100X100 - 30818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015892308181
Codice prodotto
SFZ30818
Cod. produttore
30818
Produttore
SFZ
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


