pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30712 P4307Z DEV.PIANA 45 300X75 - 30712

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30712 P4307Z DEV.PIANA 45 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 125 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892307122

Codice prodotto

SFZ30712

Cod. produttore

30712

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

125 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ