STEEL LINE CMS SRL - SFZ30710 P4207Z DEV.PIANA 45 200X75 - 30710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Con parte superiore - no
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892307108
Codice prodotto
SFZ30710
Cod. produttore
30710
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo