pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30627 OD4077Z COP. DEV.DISCESA 45 075X75 - 30627

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30627 OD4077Z COP. DEV.DISCESA 45 075X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210836584

Codice prodotto

SFZ30627

Cod. produttore

30627

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

210 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 45°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.