pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30620 OCF075Z COPERCHIO CANALE B075 - 30620

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30620 OCF075Z COPERCHIO CANALE B075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210836577

Codice prodotto

SFZ30620

Cod. produttore

30620

Produttore

SFZ

Larghezza parte superiore:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.