STEEL LINE CMS SRL - SFZ30609 D9501Z DEV.DISCESA 90 500X100 - 30609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Confezione
1 PZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro