STEEL LINE CMS SRL - SFZ30595 D4407Z DEV.DISCESA 45 400X75 - 30595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 45°
Con parte superiore - no
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892305951
Codice prodotto
SFZ30595
Cod. produttore
30595
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
45°
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


