STEEL LINE CMS SRL - SFZ30593 D4307Z DEV.DISCESA 45 300X75 - 30593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8015892305937
Codice prodotto
SFZ30593
Cod. produttore
30593
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno:
125 mm
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C