STEEL LINE CMS SRL - SFZ30379 D4201S DEV.DISCESA 45 200X100 - 30379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8015892303797
Codice prodotto
SFZ30379
Cod. produttore
30379
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


