STEEL LINE CMS SRL - SFZ30360 D4077VA DEV.DISCESA 45 075X75 - 30360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8015892303605
Codice prodotto
SFZ30360
Cod. produttore
30360
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
5012