pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30345 CF407VG CANALE FORATO 400X75 - 30345

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30345 CF407VG CANALE FORATO 400X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48.558 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8015892303452

Codice prodotto

SFZ30345

Cod. produttore

30345

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

30000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

7032

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Peso:

4.65 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

2158 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1226 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

834 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

687 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.