pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30322 CF201I CANALE FORATO 200X100 - 30322

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30322 CF201I CANALE FORATO 200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Perforazione laterale - sì

Confezione

  • 12 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17.179 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8015892303223

Codice prodotto

SFZ30322

Cod. produttore

30322

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

200 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

20000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Peso:

2.29 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1507 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

504 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

415 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

372 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.