STEEL LINE CMS SRL - SFZ30143 BDL3020S BANDELLA PER SOSP. - 30143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza del profilo - 20 mm
Tipologia - Profilo a I
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo a immersione e rivestito
Confezione
3 M
EAN
8015892301434
Codice prodotto
SFZ30143
Cod. produttore
30143
Produttore
SFZ
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza del profilo:
20 mm
Tipologia:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo a immersione e rivestito
Articolo della SERIE UNICA costituito da bandella per sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.