STEEL LINE CMS SRL - SFZ30134 AQ757VA ATTACCO QUADRO 075X75 - 30134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Profondità - 75 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
16 PZ
EAN
8015892301342
Codice prodotto
SFZ30134
Cod. produttore
30134
Produttore
SFZ
Larghezza:
75 mm
Profondità:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
5012
Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


