pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30131 AQ507VG ATTACCO QUADRO 500X75 - 30131

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30131 AQ507VG ATTACCO QUADRO 500X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Colore - Grigio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Numero RAL - 7032

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210801117

Codice prodotto

SFZ30131

Cod. produttore

30131

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7032

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.