pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30048 AQ101I ATTACCO QUADRO 100X100 - 30048

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30048 AQ101I ATTACCO QUADRO 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8015892300482

Codice prodotto

SFZ30048

Cod. produttore

30048

Produttore

SFZ

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ