pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30017 VDR1060E VITE DADO E RONDELLA M10X60 - 30017

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30017 VDR1060E VITE DADO E RONDELLA M10X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Colore - Altro

  • Acciaio inossidabile, decapato - sì

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8029210800127

Codice prodotto

SFZ30017

Cod. produttore

30017

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Articolo della SERIE UNICA costituito da viti dadi e rondelle M10, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.