pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z84 BLOCCA SCALETTA-MENSOLA 55X40 Z - 2Z84

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z84 BLOCCA SCALETTA-MENSOLA 55X40 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Temperatura di impiego - -20...60 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210833057

Codice prodotto

SFZ2Z84

Cod. produttore

2Z84

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da blocca passerella a traversini, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.