pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z50C SEPARATORE 075-3M Z - 2Z50C

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z50C SEPARATORE 075-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 74 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210831077

Codice prodotto

SFZ2Z50C

Cod. produttore

2Z50C

Produttore

SFZ

Altezza della parete divisoria:

74 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da divisorio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.