pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z37D500 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500X100 Z - 2Z37D500

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z37D500 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210831046

Codice prodotto

SFZ2Z37D500

Cod. produttore

2Z37D500

Produttore

SFZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

A cerniera:

sì

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da curva verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.