pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z22D300E RIDUZ.SINISTRA SCAL. 300-200X100 Z - 2Z22D300E

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z22D300E RIDUZ.SINISTRA SCAL. 300-200X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830858

Codice prodotto

SFZ2Z22D300E

Cod. produttore

2Z22D300E

Produttore

SFZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Altezza del montante laterale:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.