pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z20D500G RIDUZ.CENTRALE SCAL. 500-400X100 Z - 2Z20D500G

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z20D500G RIDUZ.CENTRALE SCAL. 500-400X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830599

Codice prodotto

SFZ2Z20D500G

Cod. produttore

2Z20D500G

Produttore

SFZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Altezza del montante laterale:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.