pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z17C600 DERIV.SCAL. X PIANA 600X75 Z - 2Z17C600

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z17C600 DERIV.SCAL. X PIANA 600X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm

  • Raggio interno - 300 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830421

Codice prodotto

SFZ2Z17C600

Cod. produttore

2Z17C600

Produttore

SFZ

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

600 mm

Raggio interno:

300 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Larghezza di partenza della scala portacavi:

600 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.