pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15D300 DERIV.SCAL. T PIANA 300X100 Z - 2Z15D300

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15D300 DERIV.SCAL. T PIANA 300X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 300 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830124

Codice prodotto

SFZ2Z15D300

Cod. produttore

2Z15D300

Produttore

SFZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

300 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Larghezza di partenza della scala portacavi:

300 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Esecuzione simmetrica:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.