pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11D600 CURVA SCAL.45 PIANA 600X100 Z - 2Z11D600

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11D600 CURVA SCAL.45 PIANA 600X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Modello della curva - Curva liscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829975

Codice prodotto

SFZ2Z11D600

Cod. produttore

2Z11D600

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

45°

Modello della curva:

Curva liscia

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

600 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie HP 2costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o inacqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.