pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11D400 CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 Z - 2Z11D400

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11D400 CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829951

Codice prodotto

SFZ2Z11D400

Cod. produttore

2Z11D400

Produttore

SFZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Modello della curva:

Curva liscia

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

300 mm

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Articolo della serie HP 2costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o inacqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.