pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z10P500 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 500X15 Z - 2Z10P500

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z10P500 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 500X15 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829661

Codice prodotto

SFZ2Z10P500

Cod. produttore

2Z10P500

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

960 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.