STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z10D200 CURVA SCAL.90 PIANA 200X100 Z - 2Z10D200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Grado dell'angolo - 90°
Modello della curva - Curva liscia
Confezione
1 PZ
EAN
8029210829753
Codice prodotto
SFZ2Z10D200
Cod. produttore
2Z10D200
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Grado dell'angolo:
90°
Modello della curva:
Curva liscia
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
200 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
300 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


