pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D400 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 400X100 S - 2S37D400

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D400 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 400X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829234

Codice prodotto

SFZ2S37D400

Cod. produttore

2S37D400

Produttore

SFZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

A cerniera:

sì

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da curva verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.