pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 S - 2S22P400F

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829005

Codice prodotto

SFZ2S22P400F

Cod. produttore

2S22P400F

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.