pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S20P600H COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-500X15 S - 2S20P600H

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S20P600H COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-500X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828725

Codice prodotto

SFZ2S20P600H

Cod. produttore

2S20P600H

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.