pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S17D500 DERIV.SCAL. X PIANA 500X100 S - 2S17D500

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S17D500 DERIV.SCAL. X PIANA 500X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm

  • Larghezza di partenza della scala portacavi - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828671

Codice prodotto

SFZ2S17D500

Cod. produttore

2S17D500

Produttore

SFZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Larghezza di partenza della scala portacavi:

500 mm

Raggio interno:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.