pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S15P200 COPERCHIO DERIV. T PIANA 200X15 S - 2S15P200

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S15P200 COPERCHIO DERIV. T PIANA 200X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828190

Codice prodotto

SFZ2S15P200

Cod. produttore

2S15P200

Produttore

SFZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.