pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11P400 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 400X15 S - 2S11P400

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11P400 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 400X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828039

Codice prodotto

SFZ2S11P400

Cod. produttore

2S11P400

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

760 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambientesecco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.