pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11D500 CURVA SCAL.45 PIANA 500X100 S - 2S11D500

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11D500 CURVA SCAL.45 PIANA 500X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Modello della curva - Curva liscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828169

Codice prodotto

SFZ2S11D500

Cod. produttore

2S11D500

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

45°

Modello della curva:

Curva liscia

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45? base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambientesecco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.