pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10P300 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 300X15 S - 2S10P300

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10P300 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 300X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210827841

Codice prodotto

SFZ2S10P300

Cod. produttore

2S10P300

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

760 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambientesecco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.