pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P200 COP. AUTOBLOCCANTE 200X15-3M S - 2S05P200

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P200 COP. AUTOBLOCCANTE 200X15-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210827773

Codice prodotto

SFZ2S05P200

Cod. produttore

2S05P200

Produttore

SFZ

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.