pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 I - 2I22P400F

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210832609

Codice prodotto

SFZ2I22P400F

Cod. produttore

2I22P400F

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.