STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I22D400F RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X100 I - 2I22D400F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 400 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Altezza del montante laterale - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8029210832678
Codice prodotto
SFZ2I22D400F
Cod. produttore
2I22D400F
Produttore
SFZ
Larghezza (grande):
400 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Altezza del montante laterale:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


