pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15D400 DERIV.SCAL. T PIANA 400X100 I - 2I15D400

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15D400 DERIV.SCAL. T PIANA 400X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 300 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210831930

Codice prodotto

SFZ2I15D400

Cod. produttore

2I15D400

Produttore

SFZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

300 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza di partenza della scala portacavi:

400 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Esecuzione simmetrica:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.