STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10D400 CURVA SCAL.90 PIANA 400X100 I - 2I10D400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Grado dell'angolo - 90°
Modello della curva - Curva liscia
Confezione
1 PZ
EAN
8029210831572
Codice prodotto
SFZ2I10D400
Cod. produttore
2I10D400
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Grado dell'angolo:
90°
Modello della curva:
Curva liscia
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
300 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


