pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10D200 CURVA SCAL.90 PIANA 200X100 I - 2I10D200

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10D200 CURVA SCAL.90 PIANA 200X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210831558

Codice prodotto

SFZ2I10D200

Cod. produttore

2I10D200

Produttore

SFZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio inossidabile

Modello della curva:

Curva liscia

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

300 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.