pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I05P200 COP. AUTOBLOCCANTE 200X15-3M I - 2I05P200

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I05P200 COP. AUTOBLOCCANTE 200X15-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210831374

Codice prodotto

SFZ2I05P200

Cod. produttore

2I05P200

Produttore

SFZ

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.