pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02C500 SCALETTA 500X75-3M I - 2I02C500

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02C500 SCALETTA 500X75-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210831282

Codice prodotto

SFZ2I02C500

Cod. produttore

2I02C500

Produttore

SFZ

Larghezza:

500 mm

Altezza:

75 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Lunghezza:

3000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Materiale:

Acciaio inossidabile

Fissaggio dei pioli:

Altro

Perforazione laterale:

sì

Interasse dei pioli:

300 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Sezione utile:

275 mm²

Peso:

3.88 kg/m

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Passerella verticale:

sì

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

2400 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1750 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

1110 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

770 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie HP 2 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.