SPECIALCAVI - BDSTRRZ21M165 CAVO TELEFONICO TRR16 21 COPPIE CCA - TRRZ21M165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 42
Categoria - Nessuno
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
165 M
EAN
7449070071900
Codice prodotto
BDSTRRZ21M165
Cod. produttore
TRRZ21M165
Produttore
BDS
Numero di conduttori:
42
Categoria:
Nessuno
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Cordatura (Formazione):
A strati concentrici
Numero di twistature (coppie):
21
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
11.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C