pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSRSH40002 FTE29OHM16 SCH. PH120 2X4,00 BOBINA - RSH40002

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSRSH40002 FTE29OHM16 SCH. PH120 2X4,00 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 100 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449074391356

Codice prodotto

BDSRSH40002

Cod. produttore

RSH40002

Produttore

BDS

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

100 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

sì

Fili ritorti:

sì

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Rosso

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

12 mm

Tensione nominale U:

100 V

FTE29OHM16 PH120 - Cavo LSZH schermato per segnalamento e comando, resistente al fuoco (PH120), in accordo alla norma CEI 20-105 e UNI 9795:2013. Utilizzabile per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalamentomanuale dell’allarme d’incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad un altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Adatto per i collegamenti dei sistemi antincendio e degli attuatori (es. elettroserrature, evacuatori naturali di fumo e calore, elettromagneti per sgancio di porte tagliafuoco, ecc.) con tensioni di esercizio comprese tra 12V e 24V in corrente alternata. Questo cavo,se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 450/750V o 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C CEI 20-105 CEI 20-36/4-0 EN 50200 (Durata test 120 min. PH120) CEI UNEL 36762 UNI 9795:2013. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca - s1b, d1, a1

Un prodotto SPECIALCAVI

Scopri la serie SPECIALCAVI